Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Ceiling strip for pipe insulation SML

Ceiling strip for pipe insulation SML

Art. N° 0893304107

EAN 4099618673207

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Ceiling strip for pipe insulation SML

Art. N° 0893304107
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
Flexible, aluminium foil-laminated ceiling strip made of a building material that foams up in the event of a fire
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Épaisseur

4 mm

Longueur

470 mm

Largeur

250 mm

Couleur

Noir, Couleur alu

Classe de résistance au feu

EI30, EI60, EI90, EI120

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102

Classe du matériau de construction

B2

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assembly kit for pipe partition SML/plastic

ASMBY-SET-F.PIPSLEV-BSV

The scope of delivery includes two marking plates, one approval and one set of installation instructions
x 1 pcs
Ruban adhésif en aluminium pur

RUBAN ALU COLLANT- 50MM X 50M

Pour coller les surfaces coupées des systèmes d'isolation doublés en aluminium. Pour sceller et couvrir les tuyaux, conduits de chauffage et conduits d'air.
x 1 pcs
Winding mat for pipe insulation SML

MAT-INSUL-SML-PLA-4MM

Fibreglass needle mat with aluminium foil lamination
Winding mat for pipe insulation SML

MAT-INSUL-SML-PLA-9MM

Fibreglass needle mat with aluminium foil lamination
Ciment coupe-feu MG III

FPCMNT-MGIII-15KG

Mortier appartenant au groupe de mortier III selon DIN 1053-1, classé comme matériau de construction A1 selon DIN 4102-4
x 1 pcs
Ciment coupe-feu MG III

BSZEMENT-MGIII-25KG

Mortier appartenant au groupe de mortier III selon DIN 1053-1, classé comme matériau de construction A1 selon DIN 4102-4
x 42 pcs
Panneau dindication coupe-feu Pour câbles et lignes électriques

MRKPLT-PIPE-CBL

x 20 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Reducing ring for fire protection connector SML

REDRRG-SML-PLA-DN50

EPDM reducing ring
Reducing ring for fire protection connector SML

REDRRG-SML-PLA-DN70

EPDM reducing ring