Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cavo per massa con piastra di contatto in rame

Cavo per massa con piastra di contatto in rame
CAVO MASSA-RAME P/PINPULLER-SPOT

Cod. art. 0691500292

EAN 4038898979647

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cavo per massa con piastra di contatto in rame

Cod. art. 0691500292
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
  • Adatto per PinPuller Spot

  • Per la massa delle parti della carrozzeria
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro zoccolo di collegamento

13 mm

Lunghezza cavetto di alimentazione

1,6 m

Peso prodotto (per pezzo)

1060,000 g