Cavo di ricarica con avvolgicavo
Cavo di ricarica con avvolg. v. el. Mode 3 tipo 2
Cod. art. 0510650800
EAN 4065746733595
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Regolazione della lunghezza flessibile
- Il cavo di ricarica può essere srotolato secondo necessità solo alla lunghezza desiderata, fino a 8,5 m
- Il resto del cavo rimane ben riposto sull'avvolgicavo ed è protetto da contaminazioni e danni
- La lunghezza del cavo può essere regolata in base alla situazione di parcheggio
- Quando il cavo di ricarica non è più necessario, basta tirare rapidamente il fermo del cavo per riavvolgerlo comodamente nell'avvolgicavo
Utilizzo sicuro
- La protezione IP44 significa che l'avvolgicavo/l'alloggiamento in plastica può essere montato anche all'aperto
- È inoltre possibile eseguire diverse sessioni di carica una dopo l'altra; se il cavo si surriscalda, l'interruttore termico integrato disattiva la corrente di carica per evitare il surriscaldamento
- Il design aperto consente di caricare i veicoli anche quando il cavo non è completamente srotolato dall'avvolgitore
- Grazie alla gomma sui connettori di tipo 2, non scivola involontariamente dalle mani unte, o in caso di pioggia o ghiaccio
- Cavo morbido e flessibile anche in condizioni di freddo intenso
- Grazie al tappo di copertura della spina con cinghia di fissaggio regolabile, non si corre il rischio di graffiare la carrozzeria
- Il cavo rosso garantisce un'ottima visibilità
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 400 V |
Corrente nominale | 32 A |
Potenza di ricarica | 22 kW |
Lunghezza cavo | 10 m |
Numero di fasi | 3 PZ |
Corrente di carica | 32 A |
Innesto lato della stazione di carica | Tipo -2 |
Innesto lato veicolo | Tipo -2 |
Tipo cavo | H07BZ5-F 5G 6 mm² + 1x0,75 mm² |
Classe di protezione IP | IP 44 |
Peso prodotto (per pezzo) | 15,360 kg |