Cavo di collegamento luci a LED EASYLUX WPS-24
Linea di collegamento luce a LED EASYLUX WPS-24
CAVO-EASYLUX-WPS-24-2000MM-NERO
Cod. art. 0976520091
EAN 4099618249600
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tensione nominale | 24 V/DC |
Corrente max | 5 A |
Tipo collegamento (principale) | Sistema a innesto WPS-24 |
Tipo collegamento (secondario) | Con fili liberi/estremità conduttore |
Materiale | Materiale plastico |
Colore | Nero, Rosso |
Lunghezza cavo | 2000 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |