Cavo di collegamento
Cavo di collegamento per LED Double-Stick 2
Cod. art. 0976500756
EAN 4050382473622
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tensione di ingresso | 12 V/DC |
Tensione di ingresso max | 12 V/DC |
Tensione in uscita | 12 V/DC |
Tipo di attacco | Sistema a innesto LD2 |
Lunghezza cavo | 2500 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |