Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cavo di avviamento da 35 mm²

Cavo avv. 35 mm², morsetti in acc. compl. isolati
COPPIA CAVI BATTERIA 35 QMM 4,5 M

Cod. art. 0772035450

EAN 4046778067599

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cavo di avviamento da 35 mm²

Cod. art. 0772035450
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
In sacchetto di tessuto resistente e antistrappo

Per motori a benzina


fino a max. 7000 cm3 di cilindrata



Per motori diesel


fino a max. 4000 cm3 di cilindrata



Peso: 4,7 kg



Morsetti in metallo completamente isolati per carichi fino a max. 600 A



A norma DIN

Indicazione

Osservare le istruzioni per l'uso incluse

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Rosso, Nero

Sezione trasversale cavo

35 mm²

Lunghezza cavo

4,5 m

Corrente max

600 A