Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cavo di avviamento da 35 mm²

Cavo di avviam. con dispos. start-safe box, 35 mm²
COPPIA CAVI BATT.C.SAFEBOX 35MMQ-4,5M

Cod. art. 0772035521

EAN 4046778070025

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cavo di avviamento da 35 mm²

Cod. art. 0772035521
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
Con protezione da sovraccarico

Completo di due dispositivi start-safe box con carcassa in plastica resistente


  • Protezione da sovratensione

  • Senza protezione dall'inversione di polarità


Per motori a benzina


Fino a max. 7000 cm³



Per motori diesel


Fino a max. 4000 cm³



Peso: 4,7 kg



Pinze in lamiera di acciaio completamente isolate per carichi fino a max. 600 A



Conforme a DIN



In sacchetto di tessuto resistente e antistrappo

Indicazione

Osservare le istruzioni per l'uso incluse

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Rosso, Nero

Sezione trasversale cavo

35 mm²

Lunghezza cavo

4,5 m

Corrente max

600 A