Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cavo di accensione con guaina in silicone

Cavo di accensione guaina silicone
CAVO-ACCENS-SILICON-NERO -1,0MMQ

Cod. art. 07701144

EAN 4011231766678

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cavo di accensione con guaina in silicone

Cod. art. 07701144

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 15 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Isolamento del filo rinforzato a base di silicone
  • Filo trafilato in Cu a fili sottili stagnato, isolamento del nucleo rinforzato in silicone

  • Tensione di picco a impulso/tensione di prova: 20 kV
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Sezione cavo

1 mm²

Colore

Nero

Tensione nominale

10000 V/DC

Diametro esterno

7,0 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-60 a 180 °C

Temperatura d’esercizio min

-60 °C

Temperatura d’esercizio max

180 °C