Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cavo dati e ricarica Micro USB 2 in 1 e USB tipo C/USB tipo A

Cavo dati e ricarica Micro-USB

Cod. art. 0837900107

EAN 4056807571744

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cavo dati e ricarica Micro USB 2 in 1 e USB tipo C/USB tipo A

Cod. art. 0837900107
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
Cavo di alta qualità con finitura robusta per sincronizzazione e ricarica fino a 480 Mbps
  • Funzione di ricarica rapida

  • Testa del cavo in alluminio con rilascio del carico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ideale per fotocamere, lettori MP3, tablet, console di gioco, altoparlanti Bluetooth, e-Reader, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, dispositivi di navigazione, telefoni cellulari o smartphone con connettore Micro USB/connettore USB tipo C per la ricarica o il trasferimento dei dati

  • Compatibile con tutti i comuni dispositivi terminali dotati di attacco Micro USB o USB tipo C, quali smartphone, tablet, notebook, e-Reader, console di gioco, fotocamere e videocamere, caricabatterie portatili, altoparlanti Bluetooth, dispositivi GPS

Lunghezza

120 cm