Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cavo con gancio di riduzione

Corda elastica, lunghezza variabile
ELASTICO C.GANCI LUNGH. 800MM REGOL.

Cod. art. 0880240190

EAN 4052712092756

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cavo con gancio di riduzione

Cod. art. 0880240190

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Espansore rosso con un gancio in plastica e un gancio in acciaio. Può essere ridotto alla lunghezza necessaria utilizzando un gancio di riduzione. Massimo: 800 mm.

Autoserrante


Se sottoposto a tensione, il cavo viene serrato automaticamente



Resistente fino a 200 N



Facilmente regolabile


Il cavo può essere regolato rapidamente e facilmente alla lunghezza desiderata



Ritorno alla lunghezza originale estremamente facile


  • Cavo in polipropilene

  • Materiale interno di gomma naturale

  • Carico di rottura del gancio metallico: 200 N

  • Carico di rottura del gancio di plastica: 500 N
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza max

800 mm

Diametro

8 mm

Forza di trazione max

200 N

Colore

Rosso

Resistenza temperatura min

0 °C

Resistenza temperatura max

70 °C