Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cavo a spirale a 7 conduttori 12 V/24 V

Cavo a spirale 7 poli 12 V e 24 V
SPIRALE-ELETTR-PU-7POLI-3M-SENZA-CONNETT

Cod. art. 05109560

EAN 4045727534908

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cavo a spirale a 7 conduttori 12 V/24 V

Cod. art. 05109560
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
  • Senza connettore

  • Estremità di 200 mm configurabili separatamente

  • Sezioni trasversali dei fili: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Diametro spirale

40 mm

Materiale

Poliuretano