Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cavo a spirale ABS 5 pin 24 V per impianti frenanti

Cavo a spirale ABS 5 pin
SPIRALE-ELETTRICA-P-ABS-24V-5-POLI

Cod. art. 051095051

EAN 4045727442357

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cavo a spirale ABS 5 pin 24 V per impianti frenanti

Cod. art. 051095051
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
  • Completo di connettore
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Usato con connessioni ABS a 5 pin


Collegamento prese su veicolo trattore a prese su rimorchio o semirimorchio.

Lunghezza di lavoro

4000 mm

Connettore a innesto

2 x ABS 5 pin 24 V

Diametro spirale

60 mm

Materiale

Poliuretano

Normative

ISO 7638

Tensione nominale

24 V/DC