Cavo a spirale 7 pin 12 V
Cavo a spirale 7 pin 12 V
SPIRALE ELET.IN PUR 12VOLT A117
Cod. art. 051095602
EAN 4045727442203
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completo di connettore
- Sezioni trasversali dei fili: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamento da presa del veicolo trattore a presa del rimorchio o semirimorchio
Lunghezza di lavoro | 3000 mm |
Diametro spirale | 40 mm |
Materiale | Poliuretano |
Normative | ISO 1185, ISO 1724 |