Cavo a spirale 15 pin 24 V
Cavo a spirale 15 pin 24 V
SPIRALE-ELETTRICA-ADR-15POL-24V-4,0M
Cod. art. 0510950286
EAN 4045727442319
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Completo di connettore
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamento da presa del veicolo trattore a presa del rimorchio o semirimorchio
Lunghezza di lavoro | 4000 mm |
Connettore a innesto | 2 x 15 pin 24 V |
Diametro spirale | 60 mm |
Materiale | Poliuretano |
Normative | ISO 12098 |
Tensione nominale | 24 V/DC |