Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Cavity wax

Cavity wax

Varunr. 0892082
EAN-nummer 4011231986571
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
For repairs and long-lasting protection
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

1000 ml

Innehållets vikt

860 g

Kemisk bas

Vax, tillsatser, lösningsmedel

Färg

Genomskinlig

Densitet

0,86 kg/l

Densitetsförhållanden

vid 20 °C

Hyll-livstid från produktionen

24 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

vid 10 °C till 30 °C

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Probe set for UBS cup gun

NYLON PROBE SET 3PC.

x 1 Antal
Underbody seal cup gun

UBSSPRGUN-CUP-GUN

For applying solvent- and water-based stone chip protection, undercoating and cavity sealing products
x 1 Antal
Cav prot pressure cup spray gun

SPRGUN-PRESCUP-CAVPROT

For applying cavity sealing products
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
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information