Cavity wall appliance socket windproof
Cavity wall appliance socket windproof
Art. 0975030705
EAN 4048539703814
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Profundidade | 47 mm |
Diâmetro do orifício perfurado | 68 mm |
Adequado para espessura de placa | 7 - 40 mm |
Variantes da ligação | NYM e linhas de muito baixa tensão, 2 tubos EN 25 |
Número de entradas de linhas | 4 UNID |
Número de peças de ligação | 7 UNID |
Sem halogéneo | Não |
Hermético de acordo com o Regulamento alemão de poupança de energia (EnEV)/Building Energt Act (GEG) | Sim |
Retardador de chama | 850°C |
Classe de proteção IP | IP 30 |
Material | Polipropileno |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!