Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cavity wall appliance socket halogen free

Cavity wall appliance socket halogen free

Art. 0975030702
EAN 4052703381678
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
Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Profundidade

47 mm

Diâmetro do orifício perfurado

68 mm

Adequado para espessura de placa

7 - 40 mm

Variantes da ligação

NYM e linhas de muito baixa tensão, 2 tubos EN 20

Número de entradas de linhas

6 UNID

Número de peças de ligação

7 UNID

Sem halogéneo

Sim

Hermético de acordo com o Regulamento alemão de poupança de energia (EnEV)/Building Energt Act (GEG)

Não

Retardador de chama

850°C

Classe de proteção IP

IP 30

Material

Polipropileno

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Serra craneana com broca de escareador de encaixe

SERRA CRANEANA HSS P/ PAREDE OCA D.68MM

Para a instalação de tomadas de dispositivo à superfície de paredes falsas.