Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cavity wall appliance socket halogen free

Cavity wall appliance socket halogen free

Cikksz. 0975030702
EAN 4052703381678
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
Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Mélység

47 mm

Marófurat átmérője

68 mm

A következő lemezvastagsághoz:

7 - 40 mm

Csatlakozóváltozatok

NYM- és kisfeszültségű vezetékek, 2 cső EN 20

Vonalbekezdések száma

6 darab

Csatlakozócsonkok száma

7 darab

Halogénmentes

Igen

Légzárás a német energiatakarékossági rendelet (EnEV)/Épületenergetikai törvény (GEG) szerint

Nem

Lángálló

850 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 30

Anyag

PP – Polipropilén

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lyukfűrész süllyesztőfúróval

HENGERFŰRÉSZ-SÜLLYESZTŐS-D68MM

Elosztódobozok beépítéséhez üreges falszerkezetbe
x 1 db