Cavity wall appliance socket fire protection
Cavity wall appliance socket fire protection
Ürün no. 097503370
EAN 4056807896618
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Derinlik | 50 mm |
Frezelenmiş delik çapı | 68 mm |
Uygun olduğu plaka kalınlığı: | 5 - 40 mm |
Bağlantı çeşitleri | NYM ve ekstra alçak gerilim hatları, 2 boru EN 25 |
Satır girişi sayısı | 4 ADET |
Bağlantı parçası sayısı | 5 ADET |
Halojen içermez | Evet |
Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV)/Bina Enerji Yasası (GEG) uyarınca hava geçirmez | Evet |
Alev geciktirici | 850 °C |
IP koruma sınıfı | IP 30 |
Malzeme | PP - Polipropilen |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!