Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cavity wall appliance socket fire protection

Cavity wall appliance socket fire protection

Art. 097503370

EAN 4056807896618

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Cavity wall appliance socket fire protection

Art. 097503370

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Milling hole-∅ 68 mm for quick and easy installation without additional rework
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Profundidade

50 mm

Diâmetro do orifício perfurado

68 mm

Adequado para espessura de placa

5 - 40 mm

Variantes da ligação

NYM e linhas de muito baixa tensão, 2 tubos EN 25

Número de entradas de linhas

4 UNID

Número de peças de ligação

5 UNID

Sem halogéneo

Sim

Hermético de acordo com o Regulamento alemão de poupança de energia (EnEV)/Building Energt Act (GEG)

Sim

Retardador de chama

850°C

Classe de proteção IP

IP 30

Material

Polipropileno

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Serra craneana com broca escareadora

SERRA CRANEANA HSS P/ PAREDE OCA D.68MM

Para a instalação de caixas de derivação de parede oca
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cover for hollow wall appliance socket fire prot.

LID-FP-VDE-D92MM

x 10 Un.