Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cavity wall appliance socket fire protection

Cavity wall appliance socket fire protection

Cikksz. 097503370

EAN 4056807896618

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cavity wall appliance socket fire protection

Cikksz. 097503370

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Milling hole-∅ 68 mm for quick and easy installation without additional rework
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Mélység

50 mm

Marófurat átmérője

68 mm

A következő lemezvastagsághoz:

5 - 40 mm

Csatlakozóváltozatok

NYM- és kisfeszültségű vezetékek, 2 cső EN 25

Vonalbekezdések száma

4 darab

Csatlakozócsonkok száma

5 darab

Halogénmentes

Igen

Légzárás a német energiatakarékossági rendelet (EnEV)/Épületenergetikai törvény (GEG) szerint

Igen

Lángálló

850 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 30

Anyag

PP – Polipropilén

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lyukfűrész süllyesztőfúróval

HENGERFŰRÉSZ-SÜLLYESZTŐS-D68MM

Elosztódobozok beépítéséhez üreges falszerkezetbe
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Cover for hollow wall appliance socket fire prot.

LID-FP-VDE-D92MM

x 10 db