Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cavity wall appliance socket LAN

Cavity wall appliance socket LAN

Ürün no. 097503270

EAN 4056807893044

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cavity wall appliance socket LAN

Ürün no. 097503270

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Air-tight design
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Derinlik

60 mm

Frezelenmiş delik çapı

68 mm

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

5 - 25 mm

Bağlantı çeşitleri

3 kablo girişi

Satır girişi sayısı

3 ADET

Halojen içermez

Hayır

Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV)/Bina Enerji Yasası (GEG) uyarınca hava geçirmez

Evet

Alev geciktirici

850 °C

IP koruma sınıfı

IP 30

Malzeme

PP - Polipropilen

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kenar havşalı panç D 68 mm

SAW-HO-HOEDGECOUNTERSINK-D68MM

For installation of hollow-wall pattress boxes