Cavity wall appliance socket LAN
Cavity wall appliance socket LAN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986583.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dybde | 60 mm |
Diameter på frest hull | 68 mm |
Egnet for platetykkelse | 5 - 25 mm |
Koblingsvarianter | 3 kabelinnføringer |
Antall ledningsinnføringer | 3 STK |
Halogenfri | Nei |
Lufttett i henhold til den tyske energisparingsforordningen (EnEV) / Bygningsenergiloven (GEG) | Ja |
Flammehemmende | 850 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Materiale | Polypropylen |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.