Cavity wall appliance socket LAN
Cavity wall appliance socket LAN
Art.-nr. 097503270
EAN 4056807893044
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Diepte | 60 mm |
Diameter freesgat | 68 mm |
Geschikt voor paneeldikte | 5 - 25 mm |
Aansluitingsvariant | 3 kabelingangen |
Aantal lijndoorvoeren | 3 st |
Hallogeenvrij | Nee |
Luchtdicht volgens Duitse eNeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing) / Building Energy Act (GEG) | Ja |
Vlamvertragend | 850°C |
Beschermklasse IP | IP 30 |
Materiaal | PP - polypropyleen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!