Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cavity wall appliance socket LAN

Cavity wall appliance socket LAN

Cod. art. 097503270

EAN 4056807893044

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cavity wall appliance socket LAN

Cod. art. 097503270

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Air-tight design
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità

60 mm

Diametro fresatura

68 mm

Per spessore piastra

5 - 25 mm

Varianti di attacchi

3 ingressi cavo

Numero ingressi linee

3 PZ

Senza alogeni

No

Ermetico conforme a German Energy Saving Ordinance (EnEV) / Building Energy Act (GEG)

Ignifugo

850°C

Classe di protezione IP

IP 30

Materiale

PP - Polipropilene

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sega a tazza con punta da svasatura

SEGA A TAZZA CON SVASATORE D. 68 MM

Per l'installazione di cassette elettriche a parete forata