Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cavity wall appliance socket LAN

Cavity wall appliance socket LAN

Cikksz. 097503270

EAN 4056807893044

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cavity wall appliance socket LAN

Cikksz. 097503270

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Air-tight design
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Mélység

60 mm

Marófurat átmérője

68 mm

A következő lemezvastagsághoz:

5 - 25 mm

Csatlakozóváltozatok

3 vezeték bevezetés

Vonalbekezdések száma

3 darab

Halogénmentes

Nem

Légzárás a német energiatakarékossági rendelet (EnEV)/Épületenergetikai törvény (GEG) szerint

Igen

Lángálló

850 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 30

Anyag

PP – Polipropilén

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lyukfűrész süllyesztőfúróval

HENGERFŰRÉSZ-SÜLLYESZTŐS-D68MM

Elosztódobozok beépítéséhez üreges falszerkezetbe