Cavity wall appliance connection box windproof
Cavity wall appliance connection box windproof
КОРОБКА-УСТАН.-HWD-VDE-H61MM/D68MM
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Глубина | 61 мм |
Диаметр фрезерного отверстия | 68 мм |
Подходит для толщины плиты | 7 - 40 мм |
Варианты соединения | NYM-кабели и кабели низкого напряжения, 2 трубы EN 25 |
Количество кабельных вводов | 6 шт. |
Количество соединительных патрубков | 7 шт. |
Не содержит галогенов | Нет |
Герметичность по EnEV / закон об энергоэффективности зданий (GEG) | Да |
Пламезамедляющий | 850°C |
Степень защиты IP | IP 30 |
Материал | Полипропилен (ПП) — PP |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!