Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cavity wall appliance connection box windproof

Cavity wall appliance connection box windproof

Ürün no. 0975030805

EAN 4048539703883

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cavity wall appliance connection box windproof

Ürün no. 0975030805

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Derinlik

61 mm

Frezelenmiş delik çapı

68 mm

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

7 - 40 mm

Bağlantı çeşitleri

NYM ve ekstra alçak gerilim hatları, 2 boru EN 25

Satır girişi sayısı

6 ADET

Bağlantı parçası sayısı

7 ADET

Halojen içermez

Hayır

Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV)/Bina Enerji Yasası (GEG) uyarınca hava geçirmez

Evet

Alev geciktirici

850 °C

IP koruma sınıfı

IP 30

Malzeme

PP - Polipropilen

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kenar havşalı panç D 68 mm

SAW-HO-HOEDGECOUNTERSINK-D68MM

For installation of hollow-wall pattress boxes
x 1 ad.
Katkılı karbit panç

ÜNİVERSAL KARBİT PANÇ(YAPI MALZ.İÇİN)D68

Üniversal kullanım için panç
x 1 ad.
Panç HSS bi-metal

HSS BİMETAL PANÇ-KIRMIZI-D68MM

Tüm çelik malzemelerin yanı sıra dökme demir, bakır, bronz, alüminyum, plastikler ve ahşapta kullanım içindir.