Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cavity wall appliance connection box halogen free

Cavity wall appliance connection box halogen free

Art. 0975030812

EAN 4099618959486

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Cavity wall appliance connection box halogen free

Art. 0975030812

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 20 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Profundidade

62 mm

Diâmetro do orifício perfurado

68 mm

Adequado para espessura de placa

5 - 40 mm

Variantes da ligação

NYM and extra-low voltage lines, 3 pipes EN 20, 2 pipes EN 25

Número de entradas de linhas

9 UNID

Número de peças de ligação

10 UNID

Sem halogéneo

Sim

Hermético de acordo com o Regulamento alemão de poupança de energia (EnEV)/Building Energt Act (GEG)

Não

Retardador de chama

850°C

Classe de proteção IP

IP 30

Material

Polipropileno

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Serra craneana com broca escareadora

SERRA CRANEANA HSS P/ PAREDE OCA D.68MM

Para a instalação de caixas de derivação de parede oca
x 1 Un.
Serra craneana de carboneto

SAW-HO-TC-M16-D68MM

x 1 Un.
Serra craneana bimetálica HSS

SAW-CYL-HSS-BIMET-D68MM

Para utilização em todos os materiais de aço, bem como em metal fundido, cobre, bronze, alumínio, plásticos e madeira