Cavity wall appliance connection box halogen free
Cavity wall appliance connection box halogen free
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Hloubka | 61 mm |
Průměr frézovaného otvoru | 68 mm |
Vhodné pro tloušťku desky | 7–40 mm |
Varianty připojení | NYM a vedení nízkého napětí, 4 trubky EN 20 |
Počet řádkových záznamů | 8 ks |
Počet spojovacích dílů | 7 ks |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Vzduchotěsné podle EnEV (německá vyhláška o energetických úsporách) / zákona o energetické náročnosti budov (GEG) | Ne |
Ohnivzdorný | 850°C |
Stupeň krytí | IP 30 |
Materiál | PP |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!