Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cavity wall appliance connection box FP

Cavity wall appliance connection box FP

Ürün no. 097503380

EAN 4056807893020

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cavity wall appliance connection box FP

Ürün no. 097503380

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Milling hole-∅ 68 mm for quick and easy installation without additional rework
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Derinlik

62 mm

Frezelenmiş delik çapı

68 mm

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

5 - 40 mm

Bağlantı çeşitleri

NYM ve ekstra alçak gerilim hatları, 2 boru EN 25

Satır girişi sayısı

4 ADET

Bağlantı parçası sayısı

5 ADET

Halojen içermez

Evet

Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV)/Bina Enerji Yasası (GEG) uyarınca hava geçirmez

Evet

Alev geciktirici

850 °C

IP koruma sınıfı

IP 30

Malzeme

PP - Polipropilen

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kenar havşalı panç D 68 mm

SAW-HO-HOEDGECOUNTERSINK-D68MM

For installation of hollow-wall pattress boxes
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cover for hollow wall appliance socket fire prot.

LID-FP-VDE-D92MM

x 10 ad.