Cavity wall appliance connection box FP
Cavity wall appliance connection box FP
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dybde | 62 mm |
Diameter på frest hull | 68 mm |
Egnet for platetykkelse | 5 - 40 mm |
Koblingsvarianter | NYM og linjer med ekstra lav spenning, 2 rør EN 25 |
Antall ledningsinnføringer | 4 STK |
Antall koblingsdeler | 5 STK |
Halogenfri | Ja |
Lufttett i henhold til den tyske energisparingsforordningen (EnEV) / Bygningsenergiloven (GEG) | Ja |
Flammehemmende | 850 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Materiale | Polypropylen |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.