Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cavity wall appliance connection box FP

Cavity wall appliance connection box FP

Nº de art. 097503380
EAN 4056807893020
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
Milling hole-∅ 68 mm for quick and easy installation without additional rework
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Profundidad

62 mm

Diámetro del orificio fresado

68 mm

Se puede utilizar para el grosor de la placa

5 - 40 mm

Variantes de conexión

NYM y líneas de tensión extra-baja, 2 tubos EN 25

Número de entradas de línea

4 Uds

Número de piezas de conexión

5 Uds

Sin halógenos

Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro energético (EnEV)/ley de energía de construcciones (GEG)

Difícilmente inflamable

850°C

Clase de protección IP

IP 30

Material

PP - Polipropileno

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Corona con punta avellanada

-SAE-LO-LORND-D68MM

Para montaje de enchufes para dispositivos encastrados en paredes huecas.
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
Cover for hollow wall appliance socket fire prot.

LID-FP-VDE-D92MM

x 10 Cant.