Cavity anchor W-MH/O eyelet screw
Cavity anchor W-MH/O eyelet screw
Ürün no. 090352654
EAN 4049557812199
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x ankraj çapı | M6 |
Tasarım | Halka cıvatalı |
Min./maks. tahta kalınlığı/ayna kalınlığı (d a) | 5-16 mm |
Malzeme | Çelik |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 12 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Manşon uzunluğu (lHü) | 53 mm |
Vida uzunluğu | 62 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 7 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!