Cavilha de fixação ISO 8752 aço de mola simples
ISO 8752, aço sem tratamento
Art. 047514 45
EAN 4024835681391
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Elementos de fixação utilizados de forma semelhante a cavilhas ranhuradas
- Para uso como mangas para cavilhas/parafusos maioritariamente em aplicações em que ocorram forças de cisalhamento significativas
- A tensão sobre cavilhas e parafusos é aliviada, o que permite a utilização de tamanhos inferiores
- O tamanho 0,2–0,5 mm maior em comparação com o diâmetro normal garante uma montagem firme e segura
- A extremidade cónica facilita a inserção da peça no furo
- As cavilhas podem ser removidas de novo sem causar danos
O diâmetro do furo é igual ao diâmetro nominal (tolerância 12 H).
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 14 mm |
Comprimento (l1) | 45 mm |
Material | Aço mola |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Design | Modelo resistente |
Normas | ISO 8752 |