Cavilha de corte pneumático
Pistola de soprar pneumática com corpo de duralumínio
Art. 071492 01
EAN 4053479058757
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Caudal regulável
Caudal de ar ajustado por rotação. O diâmetro do bocal, de 3 mm, permite um caudal máximo de 360 l/min a 6 bar.
Pequena e prática
Curta, com 119 mm
Pode ser utilizada de imediato
O conector integrado de 7,2 mm permite a ligação direta ao acoplamento para ar comprimido.
Design robusto
Caixa de proteção resistente em alumínio com vedante Perbunan.
Fichas Técnicas(X)
Para limpeza direcionada de cabeças de cilindro, travões, jantes de liga, ferramentas e outras peças sujas com resíduos soltos.
Comprimento do tubo | 57 mm |
Consumo de ar | 360 l/min |
Pressão máx. de funcionamento | 12 bar |
Diâmetro do bocal | 3 mm |