Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cavi avviamento veicolo da 25 mm²

Cavo avviam, scatole protez, 25 mm²

Cod. art. 0772025350

EAN 4046778067506

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cavi avviamento veicolo da 25 mm²

Cod. art. 0772025350
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
Con protezione da sovraccarico

Con due scatole di protezione


  • Protezione dalla sovratensione

  • Senza protezione contro l’inversione di polarità


Per motori a benzina


Fino a max. 5500 cm³



Per motori diesel


Fino a max. 3000 cm³



Peso: 2.7 kg



Pinze in plastica completamente isolate per cariche fino a max. 350 A



Conformi a DIN



In robusta borsa di tessuto

Indicazione

Osservare le istruzioni incluse.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Rosso, Nero

Sezione trasversale cavo

25 mm²

Lunghezza cavo

3,5 m

Corrente max

350 A