Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cavallotto per occhielli tondi diam. 40 mm e occhielli ovali 42 x 22 mm, clip curva

Cavallotto occhielli tondi D40, ovali 42x22, clip curva
CAVALLOTTO A FORMA P

Cod. art. 0880799

EAN 4011231809702

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cavallotto per occhielli tondi diam. 40 mm e occhielli ovali 42 x 22 mm, clip curva

Cod. art. 0880799

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.
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
Lunghezza pezzo a staffa (H)

30 mm

Larghezza staffa (B)

28 mm

Lunghezza (L)

76 mm

Larghezza (A)

15 mm

Distanza fori

55 mm

Diametro foro

5 mm

Materiale

Acciaio

Esecuzione

Archetto piegato

Superficie

Zincato