Cavalletto portabobine industriali
Supporto da pavimento per carta pulizia con ruote
PORTAROTOLO CON PORTASACCO MOBILE
Cod. art. 0899800606
EAN 4011231844567
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Stabile e durevole
- Per tutte le comuni bobine di carta e panni per la pulizia
Caratteristiche tecniche(X)
Officine e fabbriche, grandi cucine e mense. Adatto all'uso in qualsiasi ambiente dove si utilizzano bobine industriali.
Il cavalletto è dotato di un supporto per sacchi portarifiuti ed è facile da spostare grazie alle ruote.
Materiale | Plastica / metallo |
Colore | Rosso |
Esecuzione | Con route e supporto per sacchi portarifiuti |
Larghezza | 56 cm |
Altezza | 88 cm |
Profondità | 68 cm |
Larghezza rotolo | 38 cm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.