Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cavalletto per lampade da lavoro

Cavalletto per lampada da lavoro NOVA, MULTIMATCH
CAVALLETTO-P/LAMPADE-NOVA/MULTIMATCH

Cod. art. 0981104001

EAN 4065746526692

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cavalletto per lampade da lavoro

Cod. art. 0981104001
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
Con doppia regolazione continua in altezza
  • Estremamente compatto (quando ripiegato)

  • Peso: circa 6 kg

  • Graffe di fissaggio pieghevoli per una maggiore stabilità del piede

  • Supporto per cavo di collegamento lampada su un piede (avvolgicavo)

  • Clip per cavi per fissare il cavo di collegamento della lampada a tutti e tre i piedini

  • Carico massimo: 10 kg

  • Acciaio con rivestimento a polvere
Indicazione

Per lampade da lavoro NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 e 8

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Staffa doppia per il fissaggio di due lampade: Art. 0981 104 005

Ideale per

NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3, MULTIMATCH 8

Altezza min/max

135-300 cm

Materiale

Tubo di acciaio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Doppia staffa per treppiede

GUIDA-P/CAVALLETTO- ART.0981 104 001

Per il posizionamento contemporaneo di due lampade