Cavalletto per cristalli per parabrezza di auto e camion
Cavalletto per cristalli
CAVALLETTO-PARABREZZA-1150X450MM
Cod. art. 071458 262
EAN 4038898750215
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dischi mobili in gomma dal diametro di 130 mm che si adattano a qualsiasi forma di cristalli
- Pieghevole e regolabile in altezza da 0,8 a 1,05 m
- Robusto telaio in acciaio tubolare, verniciatura a polvere
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 1150 mm |
Larghezza | 450 mm |
Altezza min/max | 0,8-1,05 m |
Capacità di carico max | 55 kg |
Materiale | Acciaio |