Cavalletto combinato per parabrezza e parti di montaggio di auto e camion
Cavalletto combinato
CAVALLETTO-PER-PARABREZZA-1150X500MM
Cod. art. 071458 261
EAN 4038898291374
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tubi trasversali con imbottitura morbida e resistente.
- Pieghevole e regolabile in altezza da 0,8 a 1 m
- Robusto telaio in acciaio tubolare, verniciatura a polvere
Caratteristiche tecniche(X)
Per la preparazione e l'installazione dei vetri di auto e camion e delle parti di montaggio.
Lunghezza | 1150 mm |
Larghezza | 500 mm |
Altezza min/max | 0,8-1 m |
Capacità di carico max | 40 kg |
Materiale | Acciaio |