Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis autoperceuses pias®, tête hexagonale avec collier 1 127 pièces
Assortiment de vis autoperceuses pias® à tête hexagonale, acier zingué, bleu passivé (A3K), empreinte AW. Sans coffret pour une utilisation directe dans les mallettes, étagères et équipements intérieurs de véhicules existants, dans le système ORSY de taille 4.4.1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. L'homologation doit être respectée concernant les éléments de raccordement approuvés par l'organisme de réglementation du secteur de la construction.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!