Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias®
Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias® - 1
Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias® - 2
Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias® - 3
Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias® - 4
Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias® - 5
Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias® - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias®

Avec l'agrément technique national DIBt pour les diamètres 3,9 mm, 4,2 mm et 4,8 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Acier zingué



Avec filetage tôle



Tête fraisée autofraisante pour les bois tendres et durs



Empreinte AW


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Indication
  • L'épaisseur maximale du bois à fixer lH recommandée a été calculée en tenant compte de l'épaisseur maximale du support lU !

  • Les vis Pias® à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide des outils de mise en œuvre avec butée en profondeur et accouplement à griffes

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant