Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW et minipointe pias®
Minipoint avec empreinte AW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Spécialement adapté aux tôles fines
Acier, zingué blanc (A3K).
Avec filetage métrique
Percer, tarauder, visser - Le tout en une seule étape
Permet de réaliser des économies en termes de temps et d'effort
Diamètre de perçage précis pour chaque fixation
- Minimisant ainsi le jeu dans le filetage
- Assemblage toujours parfait
Evite les erreurs de montage
Empreinte AW :
- Transmission du couple de serrage améliorée
- Durée de vie améliorée
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission du couple de serrage est nettement inférieure
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion
Inclus : 1 embout
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!