Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Disque de toile comprimé avec plateau fibre
Disque de toile comprimé avec plateau fibre - 1
Disque de toile comprimé avec plateau fibre - 2
Disque de toile comprimé avec plateau fibre - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque de toile comprimé avec plateau fibre

Pour une utilisation sur toutes les meuleuses à vitesse réglable. Offre une finition uniforme sans endommager la surface pour une rugosité donnée

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Taux d'enlèvement élevé à la rugosité la plus petite

  • Permet d'obtenir une qualité de surface homogène

  • Permet d'obtenir rapidement des surfaces de haute qualité sans modifier la géométrie de la pièce

  • Permet d'atteindre la plus petite rugosité en une seule étape de travail, par ex. Ra 1.4301 devient 0.02 f

  • Résiste à l'encrassement

  • Grande longévité et utilisation confortable
Indication

La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).

Domaine d'application