Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Zinc Spray Perfect
Protection exceptionnelle longue durée et aspect optimal des surfaces métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Couche très épaisse dès la première passe
- Niveau de sécurité élevé grâce à une protection optimale contre les intempéries
- Temps écoulé minimal, car une seule opération est requise
- Bonne couverture
Utilisation polyvalente avec la tête de pulvérisation réglable
Les réparations mineures et sur de grandes surfaces peuvent être effectuées rapidement et en toute fiabilité avec la tête de pulvérisation variable.
Évite les coulures
Niveau élevé de résistance à l'usure
Protection anticorrosion testée conformément à la norme DIN
- Zinc Spray Perfect clair : 250 heures
- Zinc Spray Perfect : 500 heures
- Peut être utilisé pour les réparations conformément à la norme DIN EN ISO 1461
Convient au soudage par points
Les produits Zinc Spray Perfect et Zinc Spray Perfect clair contiennent du zinc et, par conséquent, assurent une protection cathodique optimale contre la corrosion. Si la surface est endommagée, le revêtement en zinc se sacrifie (anode sacrificielle), protégeant ainsi le métal contre la rouille. Les produits restants protègent toute la surface contre la rouille. Si la surface est endommagée, le métal n'est plus protégé.
Ne convient pas comme primaire d'accroche pour le PU, le MS polymère ou les produits d'étanchéité hybrides.
Pour améliorer l'aspect des surfaces métalliques, les réparer et les protéger contre la corrosion.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse Eliminer la rouille et les anciennes peintures écaillées, puis poncer et nettoyer. Agiter l'aérosol vigoureusement pendant au moins 2 minutes avant utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!