Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Zinc Spray
Protection et réparation durables des surfaces métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellente protection anticorrosion
- Le métal est activement protégé, même en cas de dommages mineurs
- Résistance au brouillard salin sur plus de 100 heures (DIN 50021 SS)
Excellente adhérence sur le métal brut
Excellentes propriétés de soudage par points
Ne convient pas comme primaire d'accroche pour le PU, le MS polymère ou les produits d'étanchéité hybrides.
Ne pas peindre par-dessus d'autres peintures
Pour améliorer l'aspect des surfaces métalliques, les réparer et les protéger contre la corrosion.
La température d'application optimale est comprise entre 15 °C et 25 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!