Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau de peinture à enduire et pour revêtement d'étanchéité WB/LM/LA Pour les peintures et vernis muraux à base aqueuse et de solvant
Rouleau à peindre de qualité maximum avec manchon durable microfibre de haute qualité résistant aux solvants pour une longévité prolongée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Résultats de revêtement haut de gamme
- La surface du rouleau possède de bonnes propriétés d'absorption et d'application de la peinture
Indéformable
- Les fibres du rouleau reprennent facilement leur forme et leur volume initial
Pas de traces sur les bords
- Les côtés découpés empêchent les traces sur les bords
Convient aux peintures, lasures et enduits d'étanchéité en monocouche et en bicouche sur grandes surfaces lisses facilement accessibles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!