Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Wheel brush
Suitable for cleaning or deburring small surfaces or workpieces made of steel, aluminium, cast metals, plastic, stone or wood
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Idéale pour les travaux de nettoyage et d'ébavurage précis sur les petites surfaces
- Compatibilité avec les meuleuses droites pour une utilisation flexible
- Performances optimales à vitesse élevée
- Forme ondulée pour un nettoyage et un ébavurage efficaces
| Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
| Action | Vitesse périphérique | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
| Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La brosse crée des bavures | ↓ | ↑ | ↓ |
| Vitesses circonférentielles recommandées pour le brossage | ||||||||
| Applications | Vitesse circonférentielle [en m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ebavurage | 25 - 35 | |||||||
| Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
| Détartrage | 35 - 45 | |||||||
| Polissage | 30 - 40 | |||||||
| Usinage du plastique | 15 - 25 | |||||||
- Pour une utilisation sur les meuleuses droites et les perceuses
- Pour l'élimination des scories et de la calamine des petits cordons et points de soudure
- Applications types : outils de précision, ingénierie de précision, fabrication de moules et de prototypes, systèmes pneumatiques et hydrauliques et composants électroniques tels que les circuits imprimés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!